CTLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49340524 品番 CTL-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質真鍮+ニッケルメッキ 使用温度(℃)-20〜+120 保護等級IP67 適合径(Φmm)14.0〜17.5 ねじサイズG-22 有効ねじ(mm)14.0 全長(mm)60/57.5 質量(g)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする