ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
CTSコネクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
PF-1/2
材質
真鍮+ニッケルメッキ
注文コード
49340655
品番
CTS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+ニッケルメッキ
全長(mm)
34〜42
質量(g)
66
使用温度(℃)
-20〜+120
保護等級
IP67
適合径(Φmm)
3.5〜7.0
ねじサイズ
PF-1/2
有効ねじ(mm)
14.0