CTSコネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズG-16 材質真鍮+ニッケルメッキ 注文コード49340716 品番CTS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はねじサイズ・材質など33種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ニッケルメッキ 全長(mm)34〜42 質量(g)65 使用温度(℃)-20〜+120 保護等級IP67 適合径(Φmm)7.0〜11.0 ねじサイズG-16 有効ねじ(mm)14.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする