CTSコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズG-22 材質真鍮+ニッケルメッキ 注文コード49340978 品番CTS-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はねじサイズ・材質など33種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ニッケルメッキ 全長(mm)38〜47 質量(g)88 使用温度(℃)-20〜+120 保護等級IP67 適合径(Φmm)17.5〜21.0 ねじサイズG-22 有効ねじ(mm)14.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする