※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
CTSコネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
G-36
材質
真鍮+ニッケルメッキ
注文コード
49341032
品番
CTS-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+ニッケルメッキ
全長(mm)
45〜55
質量(g)
250
使用温度(℃)
-20〜+120
保護等級
IP67
適合径(Φmm)
30.0〜32.0
ねじサイズ
G-36
有効ねじ(mm)
18.0