TSAコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49341172 品番 TSA-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
材質ジュラコン樹脂(R) 使用温度(℃)-20〜120 保護等級IP67 適合径(Φmm)3.5〜7.0 ねじサイズG-16 有効ねじ(mm)14.0 全長(mm)33〜40 質量(g)18
注意
※「ジュラコン®」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする