ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
TSAコネクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49341206
品番
TSA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
ジュラコン樹脂(R)
使用温度(℃)
-20〜120
保護等級
IP67
適合径(Φmm)
7.0〜11.0
ねじサイズ
G-16
有効ねじ(mm)
14.0
全長(mm)
33〜40
質量(g)
18
注意
※「ジュラコン®」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。