※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
EMP(シールド性タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49341294
品番
EMP-28F30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
外径(Φmm)
32.8
内径(Φmm)
25.4
長さ(m)
30
用途
電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
可動範囲(mm)
R150
固定曲げ半径(mm)
65