RQJNコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49341312 品番 RQJN-M13-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

防水・防塵構造に加え、耐衝撃性・耐油性にも優れた性能を有し、フレックスとの脱着もワンタッチの為、作業性が格段に向上し作業場所も選びません。
自己消火性を持ち、燃焼時にもハロゲン化合汚物を発生せず、低煙・低毒で環境にも配慮した安心設計です。(ハロゲンフリー)

ブラック 材質PA66 構造Φ5.7〜Φ8.0までのケーブルを確実にクランプでき、2重の回り止機構付、JAE製JN1プラグ(ストレート・アングル)との嵌合時にIP67の防水・防塵構造 寸法A(mm)8.4 寸法F(mm)17 使用温度(℃)-30〜+100 寸法D(mm)43.7 寸法E(mm)12.2 寸法B(mm)30 寸法C(mm)24.0 寸法G29 寸法H12.2 フレックスサイズRF-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする