KCP-PGコンビネーションコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49341985 品番 KCP-PG70F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

材質CAC202 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-70 寸法D(mm)80.0 寸法d(mm)60.9 寸法c(mm)22.0 寸法b1(mm)25.5 寸法L(mm)61.0 寸法E(mm)87.0 寸法F(mm)94.0 寸法G8 質量(g)795

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする