※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MAS-PCコンビネーションコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
50.8
注文コード
49342107
品番
MAS-PC42-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質
CAC202
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
ねじサイズ
C-51
寸法D(mm)
50.8
寸法d(mm)
39.3
寸法c(mm)
18.0
寸法b1(mm)
22.0
寸法L(mm)
51.0
寸法E(mm)
60.5
寸法F(mm)
64.5
寸法G
8
質量(g)
385