※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RFフレックス用サドルRQ-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49342168
品番
RQ-S11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
フレックスサイズ
RF-11
寸法A(mm)
21.6
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
10.0
寸法D(mm)
15.8
寸法E(mm)
20
取付ねじ穴サイズ(mm)
5