※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RFフレックス用サドルRQ-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49342238
品番
RQ-S36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
フレックスサイズ
RF-36
寸法A(mm)
54.0
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
29.5
寸法D(mm)
42.5
寸法E(mm)
20
取付ねじ穴サイズ(mm)
6