※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RFフレックス用サドルRQ-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49342265
品番
RQ-S7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
フレックスサイズ
RF-7
寸法A(mm)
20.0
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
8.0
寸法D(mm)
10.0
寸法E(mm)
20
取付ねじ穴サイズ(mm)
4