※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49343026 品番 NSPF-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
フランジ外径(Φmm)100 ねじサイズM8×4 最小内径(Φmm)38 全長(mm)50 質量(g)950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする