画像準備中

NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49343044 品番 NSPF-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
フランジ外径(Φmm)120 ねじサイズM8×4 最小内径(Φmm)48 全長(mm)55 質量(g)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする