※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49343078 品番 NSPF-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
フランジ外径(Φmm)130 ねじサイズM8×6 最小内径(Φmm)64 全長(mm)58 質量(g)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする