ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49343132
品番
NSPM-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
C3604
全長(mm)
58
質量(g)
800
最小内径(Φmm)
26
フランジ外径(Φmm)
85
ねじサイズ
M8×4