ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49343157
品番
NSPM-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
C3604
全長(mm)
61
質量(g)
1150
最小内径(Φmm)
31
フランジ外径(Φmm)
95
ねじサイズ
M8×4