NSPS 据置専用フランジ式回転コネクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49343254 品番 NSPS-54WF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質S45C フランジ外径(Φmm)125 ねじサイズM8×4 最小内径(Φmm)50 全長(mm)80 質量(g)3700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする