※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG-MASスクリューコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49343333 品番 SCG-10MAS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。

材質C3604ニッケルメッキ仕上げ 保護等級IP40 厚鋼電線管ねじG-16 ねじサイズ1/2 寸法B(mm)20.9 寸法l1(mm)13.0 寸法G(mm)25.0 寸法l3(mm)5.0 寸法E(mm)20.0 寸法l2(mm)22.0 寸法l4(mm)- 寸法L(mm)40.0 寸法Q(mm)- 寸法N(mm)1 寸法d(mm)8.0 質量(g)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする