曜日別特売
SCG-16MAS SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックス 49343376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG-MASスクリューコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじサイズ1/2
厚鋼電線管ねじG-16
寸法d(mm)13.0
内容量1個注文コード49343376品番SCG-16MAS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。

材質C3604ニッケルメッキ仕上げ保護等級IP40厚鋼電線管ねじG-16ねじサイズ1/2寸法B(mm)20.9寸法l1(mm)13.0寸法G(mm)26.0寸法l3(mm)5.0寸法E(mm)26.0寸法l2(mm)24.0寸法l4(mm)-寸法L(mm)42.0寸法Q(mm)-寸法N(mm)1寸法d(mm)13.0質量(g)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする