KCP-JLストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49343604 品番 KCP-10S-JL18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質C3604 全長(mm)44.8 サイズ10S 質量(g)120 対辺(mm)23 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 最小内径(Φmm)(JLコネクタ)20.8、(KCPフレックス)9.2 シェルサイズJL18 ねじサイズ1-20、UNEF-2B(24.0) 対角(mm)25 角数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする