KCP-JLストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49343805 品番 KCP-16S-JL22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質C3604 全長(mm)49.0 サイズ16S 質量(g)130 対辺(mm)30 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 最小内径(Φmm)(JLコネクタ)25.0、(KCPフレックス)14.0 シェルサイズJL22 ねじサイズ1-1/4-18、UNEF-2B(30.3) 対角(mm)32 角数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする