商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様静電容量:10nF 、 電圧:63 V ac, 100 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:5mm 、 シリーズ:R82 、 許容差:±10% 、 温度特性:メタライズドポリエステル 、 長さ:7.2mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:6.5mm 、 寸法:7.2 x 2.5 x 6.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 端子タイプ:ラジアル注文コード49344269品番R82EC2100Z350K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)