※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCストレートコネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)76.2 注文コード49344408 品番KCP-SC70-75F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Dなど18種類から選べます 他の種類を見る

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質CAC202 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) ねじサイズC-75 寸法D(mm)76.2 寸法c(mm)22 寸法b1(mm)25.5 寸法L(mm)61 寸法E(mm)87.0 寸法F(mm)94.0 寸法G8 質量(g)795

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする