ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
SGストレートコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
74.7
寸法d(mm)
60.9
注文コード
49344575
品番
KCP-SG70F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
CAC202
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-70
ねじサイズ
2-1/2
寸法D(mm)
74.7
寸法d(mm)
60.9
寸法c(mm)
22
寸法b1(mm)
25.5
寸法L(mm)
61
寸法E(mm)
87.0
寸法F(mm)
94.0
寸法G
8
質量(g)
795