ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MAS-RSストレートコネクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49344654
品番
MAS-RS16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
材質
C3604
ねじサイズ
1/2
寸法D(mm)
20.5
寸法d(mm)
14.2
寸法c(mm)
8.0
寸法L(mm)
33
寸法b1(mm)
14
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
32
寸法G
6
質量(g)
80