※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズC-19 寸法d(mm)12.0 注文コード49344697 品番MAS-SC12-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はねじサイズ・寸法dなど19種類から選べます 他の種類を見る

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質C3604 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) ねじサイズC-19 寸法D(mm)19.1 寸法d(mm)12.0 寸法c(mm)14 寸法b1(mm)13.0 寸法L(mm)33 寸法E(mm)26.0 寸法F(mm)28.0 寸法G6 質量(g)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする