※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
SCストレートコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
C-19
寸法d(mm)
14.2
注文コード
49344706
品番
MAS-SC16-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・寸法d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
C3604
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
ねじサイズ
C-19
寸法D(mm)
19.1
寸法d(mm)
14.2
寸法c(mm)
14
寸法b1(mm)
14.0
寸法L(mm)
35
寸法E(mm)
30.0
寸法F(mm)
32.0
寸法G
6
質量(g)
88