SGストレートコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)20.5 寸法d(mm)14.2 注文コード49344882 品番MAS-SG16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥900
販売価格(税別)
818
この商品は寸法D・寸法dなど20種類から選べます 他の種類を見る

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質C3604 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-16 ねじサイズ1/2 寸法D(mm)20.5 寸法d(mm)14.2 寸法c(mm)14 寸法b1(mm)14.0 寸法L(mm)35 寸法E(mm)30.0 寸法F(mm)32.0 寸法G6 質量(g)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする