SGストレートコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)25.9 寸法d(mm)20.0 注文コード49344898 品番MAS-SG22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法D・寸法dなど20種類から選べます 他の種類を見る

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質C3604 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-22 ねじサイズ3/4 寸法D(mm)25.9 寸法d(mm)20.0 寸法c(mm)14 寸法b1(mm)16.0 寸法L(mm)37 寸法E(mm)35.0 寸法F(mm)38.0 寸法G6 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする