RQGストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49345038 品番 RQG16-M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)

ねじサイズM20×1.5 六角対辺(mm)27.0 フレックスサイズRF-16 付属品ワッシャー、樹脂ロックナット 材質GMK(樹脂) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30〜100 寸法D(mm)44.5 寸法C(mm)13 寸法B(Φmm)29.5 寸法A(Φmm)16.0 寸法G(Φmm)20.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする