RQGストレートコネクター CTGタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49345406 品番 RQG11-PF16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)

ねじサイズCTG16 六角対辺(mm)21.0 フレックスサイズRF-11 材質ナイロン(PA) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30〜+100 寸法D(mm)41.0 寸法C(mm)14 寸法B(Φmm)27.0 寸法A(Φmm)12.5 寸法G(Φmm)20.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする