RQGストレートコネクター CTGタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49345467 品番 RQG29-PF28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)

ねじサイズCTG28 六角対辺(mm)40.0 フレックスサイズRF-29 材質ナイロン(PA) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30〜+100 寸法D(mm)52.0 寸法C(mm)16 寸法B(Φmm)44.0 寸法A(Φmm)27.5 寸法G(Φmm)33.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする