※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RQSN(ストレートNコレクター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
20.4
注文コード
49345598
品番
RQSN-PF16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
20.4
寸法L(mm)
35.0
寸法C(mm)
14.4
寸法A(Φmm)
15.6
ねじサイズ
G-16
フレックスサイズ
RF-16