ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RQSN(ストレートNコレクター)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
26.0
注文コード
49345625
品番
RQSN-PF22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
26.0
寸法L(mm)
38.5
寸法C(mm)
14.5
寸法A(Φmm)
20.6
ねじサイズ
G-22
フレックスサイズ
RF-21