KCP-ZWストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49345862 品番 KCP-SG12ZW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

材質亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ 質量(g)55 寸法L(mm)33.0 寸法d(mm)10.7 構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 寸法F(mm)28.0 寸法D(mm)20.3 寸法E(mm)26.0 保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 寸法b1(mm)13.0 寸法c(mm)14 寸法G6 ねじサイズ1/2 厚鋼電線管ねじG-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする