ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
KCP-ZWストレートコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49345887
品番
KCP-SG16ZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥592
販売価格(税別)
¥
538
バスケットに入れる
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
材質
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
質量(g)
70
寸法L(mm)
35.0
寸法d(mm)
14.0
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
寸法F(mm)
32.0
寸法D(mm)
20.3
寸法E(mm)
30.0
保護等級
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
寸法b1(mm)
14.0
寸法c(mm)
14
寸法G
6
ねじサイズ
1/2
厚鋼電線管ねじ
G-16