KCP-ZWストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49345966 品番 KCP-SG42ZW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

材質亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ 質量(g)400 寸法L(mm)51.0 寸法d(mm)37.8 構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 寸法F(mm)65.5 寸法D(mm)47.2 寸法E(mm)61.5 保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 寸法b1(mm)21.5 寸法c(mm)18 寸法G8 ねじサイズ1-1/2 厚鋼電線管ねじG-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする