※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAS-ZWストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49346185 品番 MAS-SG54ZW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ 保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-54 ねじサイズ2 寸法D(mm)59.0 寸法d(mm)49.8 寸法c(mm)21 寸法b1(mm)23.0 寸法L(mm)56.0 寸法E(mm)74.0 寸法F(mm)78.0 寸法G8 質量(g)410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする