MAS-Nストレートコネクター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49346368 品番 MAS-SG12N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。

難燃性自己消火性 UL規格 94 V-2 使用温度範囲(℃)-20〜+100 構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質ナイロン66樹脂 保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-16 ねじサイズ1/2 寸法D(mm)20.4 寸法d(mm)12.0 寸法c(mm)14.6 寸法b1(mm)13.0 寸法L(mm)33.0 寸法E(mm)26.0 寸法F(mm)28.0 寸法G6 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49346386
2017-12-20
用途:
産業機械の据え付け時、引き回す電線の保護
製造業

樹脂製なので 金属製に比べて 軽くてぶつかっても傷にならず、強度も十分で扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする