※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
WSS(耐腐食タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
49346648
品番
WSS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
耐熱性、耐腐食性。
外径(Φmm)
21.3
内径(Φmm)
15.8
長さ(m)
50
用途
食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
材質
金属螺旋管:SUS304、外装ブレード:SUS304
質量(kg/m)
0.39
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
63
固定曲げ半径(mm)
30