※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSS(耐腐食タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 49346727 品番 WSS-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

耐熱性、耐腐食性。

外径(Φmm)33.4 内径(Φmm)26.4 長さ(m)30 用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。 材質金属螺旋管:SUS304、外装ブレード:SUS304 質量(kg/m)0.76 引張強度70kg/m 曲げ半径(mm)100 固定曲げ半径(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする