ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
VFM(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
26.4
注文コード
49346876
品番
VFM-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
外径(Φmm)
33.4
内径(Φmm)
26.4
用途
機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
100
固定曲げ半径(mm)
65