画像準備中

VFM(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)40.0 注文コード49346946 品番VFM-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径など24種類から選べます 他の種類を見る

MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。

外径(Φmm)45.4 内径(Φmm)40.0 用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10〜+70 引張強度140kg/m 曲げ半径(mm)150 固定曲げ半径(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする