※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
WFS(耐スパッタ対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
49346955
品番
WFS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐熱性。
外径(Φmm)
18.0
内径(Φmm)
12.3
長さ(m)
50
用途
耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:SUS304
質量(kg/m)
0.33
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
50
固定曲げ半径(mm)
25