ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
WFS(耐スパッタ対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
15.8
注文コード
49346973
品番
WFS-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性。
外径(Φmm)
21.3
内径(Φmm)
15.8
長さ(m)
50
用途
耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:SUS304
質量(kg/m)
0.39
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
63
固定曲げ半径(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49346973
WFS-16
46523856
WFS-16
WFS(耐スパッタ対応)
ネオフレックス
1巻(50m)
¥
139,800
税込
¥
153,780
内容量に違いがあります