ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
KCP-Pgコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49347287
品番
KCP-10S-Pg9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥977
販売価格(税別)
¥
888
バスケットに入れる
KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質
C3604
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
ねじサイズ
PG9
寸法D(mm)
15.0
寸法d(mm)
9.2
寸法c(mm)
7.0
寸法b1(mm)
12.0
寸法L(mm)
25
寸法E(mm)
23.0
寸法F(mm)
25.0
寸法G
6
質量(g)
53