ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
KCP-Pgコネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
22.1
寸法d(mm)
14.0
注文コード
49347366
品番
KCP-16S-Pg16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法D・寸法d
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質
C3604
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
ねじサイズ
PG16
寸法D(mm)
22.1
寸法d(mm)
14.0
寸法c(mm)
7.0
寸法b1(mm)
14.0
寸法L(mm)
28
寸法E(mm)
30.0
寸法F(mm)
32.0
寸法G
6
質量(g)
84